ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
JIS 丸釘
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg)
頭径(mm)
4.5
注文コード
55128396
品番
00051103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,090
この商品は
頭径・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
長さ(mm)
32
規格
N32
表面処理
なし
頭部形状
布目頭
胴径(Φmm)
1.9
頭径(mm)
4.5
胴部形状
ストレート