Line28 ボールベアリングブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプダブルブロック 注文コード55128406 品番92424
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

ヨット用ボールベアリングブロック。ディンギー、小型クルーザー、スパンカー用ブロックとして使われます。

タイプダブルブロック 破断強度(kg)750 ロープ径(Φmm)8 安全強度(kg)120 シーブ径(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする