Nautos
Nautosの 船舶艤装品
Nautosの 船体艤装品
Nautosの 船用滑車/金属部品
Line28 ボールベアリングブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
シングルスイベルブロック
注文コード
55128424
品番
92410
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ヨット用ボールベアリングブロック。ディンギー、小型クルーザー、スパンカー用ブロックとして使われます。
質量(g)
39
タイプ
シングルスイベルブロック
破断強度(kg)
750
ロープ径(Φmm)
8
安全強度(kg)
120
シーブ径(mm)
28