ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
JIS 丸釘
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1kg)
1箱(25kg)
1箱(3kg)
長さ(mm)
65
25
32
38
45
50
65
75
90
100
115
125
150
胴径(Φmm)
3.05
1.7
1.9
2.15
2.45
2.75
3.05
3.4
3.75
4.2
4.6
5.2
頭径(mm)
7.3
4
4.5
5.1
5.8
6.6
7.3
7.9
8.8
9.8
10.3
11.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
55128439
品番
00051107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
スチール
長さ(mm)
65
規格
N65
表面処理
なし
頭部形状
布目頭
胴径(Φmm)
3.05
頭径(mm)
7.3
胴部形状
ストレート