PFF10-4-7W 壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業 55128544 PFF10-4-7W 壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業 55128544 PFF10-4-7W 壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業 55128544 PFF10-4-7W 壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業 55128544

壁付ネットワークケース PFFシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本) 自重(g)72 注文コード55128544 品番PFF10-4-7W
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は付属品・自重など30種類から選べます 他の種類を見る

フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。
パネル面に段差が無いフラットデザインです。
難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。
無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。

特性難燃 材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄 付属品ナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本) フランジ付ベース:オフホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜60 表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 外形寸法D(mm)67.3 外形寸法H(mm)35 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 寸法W2(mm)100(外形寸法) 色(カバー)オフホワイト 色(パネル)オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)72 外形寸法W1(mm)124.3 有効寸法(幅)(mm)67.4(内部) 有効寸法(奥行)(mm)57.5(内部) 有効寸法(高さ)(mm)23.6(内部) 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19602793
2024-02-12
用途:
生産設備の製作のパーツとして
有限会社 暁電子工房 様

意外と綺麗でした。加工も問題なくできました。満足です。

対象商品:
19602836
2019-12-25
用途:
設備の改良
教育・研究機関

設備の改良のため、組付け容易なケースを探していた。
短納期・低コストで入手できた。
切削加工の際、材質が熱で溶けやすいので、空冷に注意して加工する必要がある。

対象商品:
55128526
2019-04-17
用途:
試作品の筐体

蓋にも底にも基板取り付けボスが有るので便利です。ただ、蓋側と底側と基板外形が異なるので注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする