00051008 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128579

 

00051008 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128579
00051008 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128579
00051008 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128579
00051008 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128579
00051008 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128579

丸釘

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1kg)
長さ(mm)65
胴径(Φmm)3.05
頭径(mm)7.3
内容量1箱(1kg)注文コード55128579品番00051008
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
長さ(mm)65胴径(Φmm)3.05頭径(mm)7.3材質スチール規格N65表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55128737
2023-12-20
用途: DIY
特定非営利活動法人架け橋mirai教育・研究機関

購入した丸釘が届きました。注文してから数日で届き、迅速な対応に感心しました。
丸釘の品質も高く、使用する際の硬さがちょうど良かったです。素材もしっかりしており、使い勝手が良かったです。
ただ一点、サイズ表記が少し見づらいと感じました。サイズ表記がより分かりやすく、簡潔に表示されると、選ぶ際にさらに便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55128633
2022-05-26
用途: 防草シートプレートに使用
ケーズガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

防草シートプレートですが本当はU字型の釘で固定するのですが、地面があまりにも硬かったのでこちらの釘を使用しました。ガッチリとしていて使いやすかったです。多分石があっても砕いてしまっていると思います。

対象商品 : 55128509
2021-03-05
用途: 木工製品製作
教育・研究機関

釘の価格はまちまちで,標準的な価格がわかりません.しかしながら,この製品は安価で,入手しやすいと思います.もちろん,一般的な使用方法ですので,品質には問題なく,不満はありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3932:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする