曜日別特売
90790-71512 YAMALUBE 4ストローク マリンオイル SL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ) 55128747

YAMALUBE 4ストローク マリンオイル SL 10W-30

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード55128747品番90790-71512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,420

マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。

用途4ストローク船外機、ウェーブランナー専用オイル内容量(L)4APISLSAE5W-30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5512874790790-715121783291290790-7151290790-71512 マリンオイルSL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ) 17832912マリンオイルSL 10W-30YAMAHA(ヤマハ)1缶(4L)
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: PWC メンテナンス
ムーンオート

昨今 色々ネットで販売されてますが 中身が入替してある商品が出回るなか
安心して取引が出来るのとヤマルーブ商品は
故障が少ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする