ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 又釘
SP 又釘
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200g)
長さ(mm)
25
注文コード
55128807
品番
10175288
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,604
この商品は
長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
材質
スチール
表面処理
なし
番手
16
アズワン品番
65-1932-74
線径(mm)
1.7