ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
JIS カラーN釘
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3kg)
注文コード
55128983
品番
00052146
参考基準価格(税別)
¥3,172
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
65
色
オレンジ
規格
N65
表面処理
着色
胴径(Φmm)
3.05
頭径(mm)
7.3