ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
JIS カラーN釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3kg)
注文コード
55129008
品番
00052148
参考基準価格(税別)
¥3,172
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
90
色
ムラサキ
規格
N90
表面処理
着色
胴径(Φmm)
3.75
頭径(mm)
8.3