TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55129149
品番
AP-324 Black
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途
通信機器・測定機器・食品機器など
材質
本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)
色
黒
推奨ねじ
なべねじ・M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本品の取付け時、締付けトルクは、0.75N・m〜1N・mでお願いします。
※一度はめたキャップを外すと、キャップの機能を失う恐れがあります。
※緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。