C-300N-B-0.5-15-EMC(1m) シールドタイト TAKIGEN(タキゲン) 55129167 C-300N-B-0.5-15-EMC(1m) シールドタイト TAKIGEN(タキゲン) 55129167 C-300N-B-0.5-15-EMC(1m) シールドタイト TAKIGEN(タキゲン) 55129167 C-300N-B-0.5-15-EMC(1m) シールドタイト TAKIGEN(タキゲン) 55129167

シールドタイト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55129167 品番C-300N-B-0.5-15-EMC(1m)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は47種類から選べます 他の種類を見る

表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。
芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。
表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。
粘着テープにより筐体への取付けが容易です。
UL規格 UL94 V-0認定品です。

用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体 材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉 使用周囲温度(℃)‐20℃〜+70 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
注意
※保管環境は-10℃〜+40℃/85%RH以下(結露しないこと)を守ってください。
※高温・多湿及び直射日光にさらされた状態で保管しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
製品検査治具に使用
株式会社パワービジョン 様 (卸売・小売業)

耐圧試験治具、検査治具には必ずこのシールドを活用しています。接点の接触を改善するためにはこのダンパー機能が欠かせません。とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする