ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス ハイロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
55129324
品番
SCA105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
サイズ
6×105
種類
改修工法・木下地用
全長L(mm)
105
頭部形状
ヘックス
仕上
三価ユニクロ
ねじ径d
6.3
頭径D(Φmm)
13.3
ねじ長さS(mm)
60
アズワン品番
65-2100-60
ねじピッチp(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
6.9
対辺B(mm)
9.5