※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
EIAスチールラックパネル SPYシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
規格
3U
注文コード
55129418
品番
SPY-133W
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(SPCC)
質量(kg)
0.78
色
ペールホワイト
寸法H(mm)
132.5
規格
3U
寸法a(mm)
37.7
寸法b(mm)
57.1
RoHS指令(10物質対応)
対応