※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
EIAスチールラックパネル SPYシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
規格
1U
注文コード
55129436
品番
SPY-44W
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(SPCC)
質量(kg)
0.31
色
ペールホワイト
寸法H(mm)
44
規格
1U
寸法a(mm)
22
寸法b(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応