ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
アルスタッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
55129446
品番
FMH38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ALC下地にランナーを固定する専用ネジです。
仕様
クロムフリー
サイズ
5.3×38
全長L(mm)
38
仕上
三価ユニクロ
頭部厚(mm)
10.5
ねじ径d
5.3
頭径D(Φmm)
10.5
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2097-68
ねじピッチp(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応