ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
全長L(mm)
19
注文コード
55129498
品番
UCJ519ベージュ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
全長L・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
多彩なカラー、変わらぬ光沢。カラー鋼板用ジャックポイント。
十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。
各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。
全長L(mm)
19
仕上
ジンロイ+頭部フッソ樹脂カラー塗装(透明塩ビパッキン付)
ねじ径d
4.8
頭部形状
モドトラス(シンワッシャー)
色
ベージュ(色票番号:22-70C)
サイズ
5×19
種類
カラー鋼板用
適合板厚(mm)
4.5まで
頭径D(Φmm)
13.7
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2102-39
ねじピッチp(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4
ドリル長さk(mm)
6
ドリル幅dk(mm)
4
注意
※写真の色は印刷インクの関係で実際の色彩と若干異なりますのであらかじめご了承ください。