丸型張付ゴム足 TBシリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 材質天然ゴム ブラック 注文コード55129734 品番TB-10
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は材質・色など12種類から選べます 他の種類を見る

接着テープ付の半球型ゴム足です。

ブラック 材質天然ゴム 寸法H(mm)2.8 寸法A(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※天然ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73828573
2024-11-04
用途:
自作キーボード

自作キーボード(Keyball44)に付属のゴム足の粘着力が弱く、ずれてしまうのでTB-8Wに交換しました。しっかりくっついて安定しています。

対象商品:
88359573
2023-07-24
用途:
外付けHDDの足に
卸売・小売業

HDDドライブのゴム足が紛失してしまい、貼り付け部の外径に合わせて購入したところきれいに取り付けられました。若干純正と高さが合わないので、4か所すべて替えました。高さが選べるとより良いですが満足です。

対象商品:
88359591
2021-10-29
用途:
食器洗いたらいの足がとれて困っていたが解決
教育・研究機関

食器洗いたらいの足がとれて困っていたが、本品を見つけて装着、耐水性で接着力もあり安心して使っています。感謝。

対象商品:
88359582
2022-04-16
用途:
ノートPCの脱落した底盤ゴム足の補修
ディアフラッツ 様 (不動産業)

サイズ、取り付けやすさ、その後のくっつき具合に問題ありませんが、
材質が、やや柔らかいせいか、当該PCを置いているテーブルにゴムの足跡が
残る状況があり、もう少し固い材質としてもらってもいいかもしれません。

対象商品:
88359591
2021-10-01
用途:
自作アンプケースの足

貼り付けようとしたら、両面テープがうまく剥がれず、ゴムだけになってしまうことがある。もっときれいに両面テープを切り抜いてもらいたいです。

対象商品:
88359573
2018-06-11
用途:
部品として
建設業・工事業

このような細かい部品まで取扱いがありとても満足です。部品も問題なしです。

対象商品:
88359573
2017-01-29
用途:
ipadの裏
サービス業

ipadの裏には小さなゴム足が着いている。しかし、純正品はすぐに取れ紛失する。するとipadは机等の上で滑るし落ち着かない。そこで代用品が求められる。ズバリこの商品である。装着後は新品購入時代を思い出させる最高の状態に戻すことが可能である。

対象商品:
88359573
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする