パッド付プラフット TMシリーズ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法A(mm)15.9 注文コード55129795 品番TM-1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は寸法Aなど5種類から選べます 他の種類を見る

底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。

ブラック 寸法A(mm)15.9 寸法B(mm)19.5 寸法C(mm)7 寸法D(mm)5.8 寸法E(mm)4 寸法F(mm)2.3 寸法H(mm)6.3 材質(本体)ABS、(パッド)シリコン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88359826
2021-12-13
用途:
スタッキングテーブルの脚に
特定非営利活動法人けやの森自然塾 様 (教育・研究機関)

スタッキングテーブルの重ねる際の劣化したゴム足の交換パーツとして購入しましたが、衝撃が加わる使い方なので、同メーカーのエラストマーの足(A-P型)の方を使いました。移動せずに使うのであればこちらの固いプラスチックにスポンジシートが貼り付いているもので対応できると思います。

対象商品:
88359835
2021-12-03
用途:
通信機筐体の底板足

重量級の通信機器でも、安心して支えられている。机にも傷がつかないようクッション材が付いており、価格と性能のバランスが良い。お勧めである

対象商品:
52228548
2021-06-25
用途:
自作エフェクターボードに使用
製造業

C寸法が7ミリでナベ小ねじしか使えない。
キレイで丁寧に作られている。

対象商品:
52228548
2021-08-21
用途:
機械の加工時

台座の足として購入。ゴム足と表記だったが実際は樹脂っぽく素材の選定で購入ミスをしてしまいました。

対象商品:
88359844
2020-04-14
用途:
架台の足
製造業

ビスで打ち込むだけなので簡単に設置でき、コストパフォーマンスもいいと思います。

対象商品:
88359835
2020-01-27
用途:
自作アンプの足
有限会社 テクニカルオーディオ 様

タカチのアルミシャーシの足として使用しましたが
クッションの「へたり」がチョット早い。
半年も持たずプラスチックの外枠が足の役目をしている状態です。

2人が参考にしています
対象商品:
52228548
2019-08-28
用途:
ビートマニア2dx のコントローラ に使用
その他業種

本品のキャップザグリでもm4なべでちょうど良かったです。

対象商品:
88359835
2020-04-17
用途:
台座の足に使用
サービス業

白のゴム足がカビで汚れた為に交換しました。使用感は良かったのでリピートする予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする