ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
ユニクロ コーススレッド 全ネジ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
55129796
品番
W25C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
表面処理
ユニクロ
全長L(mm)
25
頭径D(Φmm)
8
仕様
クロムフリー
サイズ
3.8×25
仕上
カラー
ねじ径d
3.8
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2102-74
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5