ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
ユニクロ コーススレッド フレキ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
55129848
品番
W41F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
クロムフリー
サイズ
4.2×41
全長L(mm)
41
仕上
三価ユニクロ
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
7
ねじ長さS(mm)
全ねじ
ねじの呼び
M4.2
アズワン品番
65-2102-83
ねじピッチp(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.7