ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの タッピングねじ
ヤマヒロの その他タッピングネジ
ドライウォール 特小頭ユニクロ ラッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20000個)
注文コード
55129884
品番
K0-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
仕様
クロムフリー
材質
鉄
長さ(mm)
22
サイズ
3.0×22
頭部形状
ラッパ
仕上
三価ユニクロ
ねじ径d
3
頭径D(Φmm)
7
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2098-82
ねじピッチp(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧