ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ドライウォール ユニクロ ラッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじ径d
3.5
注文コード
55129893
品番
S28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・ねじ径d・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
三価ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
長さ(mm)
28
サイズ
3.5×28
頭部形状
ラッパ
ねじ径d
3.5
頭径D(Φmm)
8
アズワン品番
65-2100-33
ねじピッチp(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5