ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの タッピングねじ
ヤマヒロの その他タッピングネジ
ドライウォール ユニクロ ナベ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
55129945
品番
PA20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじ径d
3.5
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
20
材質
鉄
仕上
三価ユニクロ
サイズ
3.5×20
仕様
クロムフリー
ねじ長さS(mm)
全ねじ
ねじピッチp(mm)
1.5
頭径D(Φmm)
6.7
頭高さH(mm)
2.5
アズワン品番
65-2099-86
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧