ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの タッピングねじ
ヤマヒロの その他タッピングネジ
ドライウォール ユニクロ ナベ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
長さ(mm)
20
注文コード
55129954
品番
PA20C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径d
3.5
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
20
材質
鉄
仕上
カラー
サイズ
3.5×20
仕様
クロムフリー
ねじ長さS(mm)
全ねじ
ねじピッチp(mm)
1.5
頭径D(Φmm)
6.7
頭高さH(mm)
2.5
アズワン品番
65-2099-87
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧