メイン画像

LEDデスクライト EK009A (シルバー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55129955 品番EK009A(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

3段階の明るさ調整。デスクライトが3段階の明るさ調整機能を備えていることは、照明をユーザーの好みやニーズに合わせてカスタマイズできる利点です。明るさを調整することで、作業内容や環境に応じて最適な光量を選択できます。
明るさ380lm。デスクライトが380ルーメンの明るさを提供することは、充分な照明力を持っていることを示します。これにより、デスク上の全ての領域を明るく照らし、作業効率や視覚の快適さを向上させます。暗いスペースでの作業や読書にも適しています。
省エネルギー。LEDテクノロジーを使用するデスクライトは、明るさを確保しながら省エネルギーで運転します。長時間の使用でも環境にやさしい選択肢です。左右80°の向き調整と上下180°の角度調整自由度が高い向きと角度調整機能を備えたデスクライトは、設置場所を選ばず、ユーザーが照明を自在にコントロールできます。

用途読書や勉強などに。 付属品USBケーブル、マニュアル 仕様角度調整(度):180 幅(mm)110 高さ(mm)400 奥行(mm)180 電力(W)6 入力5V1〜2A 明るさ(Lm)380 回転角度(°)80
注意
※乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。
※高温の場所では使用しないでください。
※落下や衝撃など本体に強いショックを与えないでください。
※ライトを直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする