メイン画像

多機能LEDデスクライト ワイヤレス充電 懐中電灯 コードレス 360℃ 角度調節

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55129964 品番SR-ML010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,000
販売価格(税別)
6,364

3WAY仕様で、充電式なのでいつでもどこでも使える多機能ライトです。
無駄なくスタイリッシュなデザインでさまざまな空間になじみやすくなっています。
LEDランプ、フラシュライト、充電台と多機能な3WAY仕様。デスクワークやレジャー、睡眠時、災害時の非常灯としても役立ちます。
スタンドから取り外せば、手持ちのフラッシュライトに早変わり。スリムで携帯にも便利です。
しっかり明るい昼白色LEDで、無段階に調光可能なので自分好みの明るさに調節できます。
ライト本体は基部から360°回転、スタンドは自由角度をつけて折りたたむことができます。
ワンタッチで点灯・消灯・調光ができ、シンプルな操作なので誰でも使いやすくなっています。
ワイヤレス充電に対応したスマートフォンを充電台に置くだけで簡単に充電ができます。

用途・デスクワーク、就寝時、レジャーやアウトドアなどに。 仕様出入力電圧:5V=2A、連続点灯時間/本体充電時間(時間):フラッシュライト約15/LEDランプ(明るさ最大)1.5〜2.5 セット内容アーム部、フラッシュライト、ベース、USBケーブル、六角レンチ、ネジ1本、取扱説明書 消費電力(W)10 電源USB電源(リチウムイオンバッテリー内蔵) 幅(cm)42.4 高さ(cm)60 照度(Lux)700(明るさ最大時) 奥行き(cm)15.9 収納時寸法(cm)W15.9×D15.9×H47.2
注意
※・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。・本製品はQi方式での充電です。ご使用いただく機種によっては機能が使えない場合があります。対応機種につきましてはあらかじめ契約いただいております。キャリアやメーカーまでご確認くださいますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする