ソーラーランタンフリッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55130025 品番HAC3913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

乾電池不要で太陽光で充電できる、ソーラーランタンです。丸いフォルムで可愛らしいのが特長です。炎がゆらめくような暖かい柔らかな光が、やすらぐ空間を演出してくれます。自動点灯・自動消灯機能が搭載されているので、つけ忘れや消し忘れの恐れもないです。充電時間と点灯時間がともに約8時間で、充電可能回数は約500回です。

用途暗闇での照明に。室内インテリアに。やすらぐ空間の演出に。 セット内容取扱説明書 ブラック 電源ソーラーパネル充電[専用充電池(内蔵)] 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約130×155 充電時間(時間)約8 内蔵電池ニッケル水素電池 バッテリー容量(mAh)300 充電可能回数約500回 点灯時間(時間)約8
注意
※サイズに取っ手部分は含んでいません。充電可能回数、充電時間、点灯時間は、環境や使用状況によって異なります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする