ヤマヒロ
ヤマヒロの アンカーボルト
ヤマヒロの コンクリート用アンカー
ヤマヒロの ヒットネイル
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
55130058
品番
NV560FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
仕様
クロムフリー
材質
鉄
サイズ
5×60
ドリル径(Φmm)
4.3〜4.5
全長L(mm)
60
頭部形状
ノンヘッド
仕上
三価シルバー
ねじ径d
5.3
頭径D(Φmm)
10
ねじ長さS(mm)
45
アズワン品番
65-2099-84
ねじピッチp(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9