ヤマヒロ
ヤマヒロの アンカーボルト
ヤマヒロの コンクリート用アンカー
ヤマヒロの ヒットネイル
ビスコン 皿 三価シルバー
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
55130085
品番
FV450FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
プラグのいらないコンクリートビスです。
ねじピッチp(mm)
1.5
頭径D(Φmm)
7
全長L(mm)
50
ねじ長さS(mm)
全ねじ
ドリル径(Φmm)
3.4〜3.5
ねじ径d
4.2
頭高さH(mm)
2.2
仕様
クロムフリー
サイズ
4×50
表面処理
三価シルバー
頭部形状
皿
仕上
三価シルバー
アズワン品番
65-2098-03
RoHS指令(10物質対応)
対応