ヤマヒロ
ヤマヒロの アンカーボルト
ヤマヒロの コンクリート用アンカー
ヤマヒロの ヒットネイル
ステンレス ビスコン 皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
55130137
品番
FVT53070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチp(mm)
1.6
頭径D(Φmm)
10
全長L(mm)
70
ねじ長さS(mm)
45
ドリル径(Φmm)
4.3〜4.5
ねじ径d
5.3
頭高さH(mm)
3.5
仕様
クロムフリー
サイズ
5×70
頭部形状
皿
仕上
パシペート
アズワン品番
65-2098-26
RoHS指令(10物質対応)
対応