ヤマヒロ
ヤマヒロの アンカーボルト
ヤマヒロの コンクリート用アンカー
ヤマヒロの ヒットネイル
ステンレス ビスコン 皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじ径d
5.3
注文コード
55130146
品番
FVT53050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじサイズ・ねじ径d・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチp(mm)
1.6
頭径D(Φmm)
10
全長L(mm)
50
ねじ長さS(mm)
45
ドリル径(Φmm)
4.3〜4.5
ねじ径d
5.3
頭高さH(mm)
3.5
仕様
クロムフリー
サイズ
5×75
頭部形状
皿
仕上
パシペート