ヤマヒロ
ヤマヒロの アンカーボルト
ヤマヒロの コンクリート用アンカー
ヤマヒロの ヒットネイル
ステンレス ビスコン ナベ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじ径d
4.2
注文コード
55130173
品番
PVT42038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・ねじ径d・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
ドリル径(Φmm)
3.4〜3.5
全長L(mm)
38
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
8
仕様
クロムフリー
サイズ
4×38
頭部形状
ナベ
アズワン品番
65-2100-24
RoHS指令(10物質対応)
対応