UC24-14-34GG ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 55130206

ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台タイプGG注文コード55130206品番UC24-14-34GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,620

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。

材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄種別放熱穴ありタイプGG寸法a(mm)30寸法t(mm)3.2表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート外形寸法D(mm)340外形寸法W(mm)240外形寸法H(mm)140寸法b(mm)290寸法R(mm)8材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴム色(カバー)ライトグレー(上・下)色(パネル)ライトグレー自重(kg)2.54RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(幅)(mm)217.6(内部)有効寸法(奥行)(mm)326(内部)有効寸法(高さ)(mm)133.6(内部)材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55130206UC24-14-34GG33054799UC24-14-34SSUC24-14-34GG ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 33054799ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: MCカートリッジステップアップトランスのケーシングに
その他業種

前後の化粧パネルの厚さが1.5ミリで満足しています。ただ色が一色しかないのが残念です。

対象商品 : 73828765
2023-05-28
用途: アンプケース
有限会社 東日本計測

計画どおりの寸法に収まり、デザインも大満足です。発送も出際良く有り難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 55130303
2022-10-30
用途: 電子工作のケースとして
その他業種

構造が単純で、中身のメンテナンスが非常にやりやすい。

対象商品 : 73828729
2022-07-27
用途: 高周波回路機器の組込み

前後のパネルのガタツキが無くなるような改善があると嬉しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする