ツールケース XTRAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55130714 品番 XTRA262505B
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。
オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。

寸法H(mm)49 材質PP(ポリプロピレン)/ABS 寸法W(mm)246 質量(kg)0.4 ブラック 寸法L(mm)258 使用温度範囲(℃)-10〜+60 寸法a(mm)21 寸法l(mm)240 寸法b(mm)21 寸法h(mm)42 寸法w(mm)188 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする