CZ490 バイザー取付サポートミラー カーメイト 55130724

バイザー取付サポートミラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55130724品番CZ490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

教習所でも採用されているサポートミラー。向き・角度調整ができ、3000SRの緩曲面鏡採用。

用途
バイザー取付用サポートミラー
仕様幅155mmのワイドサイズ、緩曲面鏡(3000SR)を採用。向き・角度の調整が可能、厚み10~24mmまでのバイザーに取付。ブラック質量(g)102寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×165×85ミラー形状曲面鏡
注意
※緩曲面鏡採用の為、視界の距離感が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55130724
2024-01-17
用途: 助手席用に
建設業・工事業

従業員などが運転する助手席に乗った際に、高速道路で
追い越し車線をずっと走っていることがあり、後方が非常に気になることがあり、今回購入しました。サンバイザーが使用できなくなるので、サンバイザー兼ミラーという形で、もう少し大きい(2~3倍)のものがあっても良いと思います。とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする