※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツールケース XTRAシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55130757 品番 XTRA403810B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。
オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。

寸法H(mm)96 材質PP(ポリプロピレン)/ABS 寸法W(mm)377 質量(kg)0.9 ブラック 寸法L(mm)397 使用温度範囲(℃)-10〜+60 寸法a(mm)45 寸法l(mm)368 寸法b(mm)45 寸法h(mm)90 寸法w(mm)290 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする