SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品
SEIWA(セイワ)の 車用ハンガー/フック
フック&クリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55130803
品番
WA52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ヘッドレストシャフトに引っ掛けるだけ、フックと2wayクリップが付いたシートフック。
用途
自動車用フック&クリップ
色
ブラック
質量(g)
115
シャフト径(Φmm)
取付:8〜14
耐荷重(kg)
フック:約7、ミニフック:約1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
340×42×45
注意
※ヘッドレスト一体型車には取付不可。