SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品
SEIWA(セイワ)の 車用ハンガー/フック
シートクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
55130819
品番
WA53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ヘッドレストシャフトに取付やアシストグリップにまきつけて使用し、
色々なものを吊り下げることが出来ます。
クリップとフックの2way式。ベルトの長さ調節も可。
用途
自動車用シートクリップ
質量(g)
76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×34×37
ベルト長さ(cm)
調節:10(最大)