ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150枚×36箱) 注文コード 55130958 品番 MLW31M-150W
販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。

用途
pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
引張強度(N)
(乾燥時)17.06/縦、2.93/横
(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
材質パルプ ホワイト 質量(g)約119 1枚の寸法(mm)約200×約220 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40 吸水量6倍 試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
注意
※水には溶けませんので排水管等に流さないようにしてください。
※クリーンルーム用ではありません。
※使用状況によっては毛羽立ちが発生する場合があります。

商品説明動画

ラボワイプ 毛羽立たないタイプ.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
ガラス磨き
卸売・小売業

必須アイテムとして毎回活用しています。毛羽立ちが少なく、大きさもちょうどいいです。これからも活用します、

2025-02-07
用途:
製品のふき取り

初めて購入しました。
毛羽立ちがなく普通のティッシュのように毛羽がつくことがないです。
安くて量も入っていて満足です。

2025-01-21
用途:
商材の清掃

洗剤を塗布して手垢のついた場所を拭き取っています。
ティッシュペーパーやキッチンタオルと比較すると、格段に使いやすいです。
1箱に150枚入っていますが、使い始めるとすぐ無くなるため、
ティッシュペーパーのように5箱入りで割安になるとありがたいです。
同製品は売出し初期の頃より使用していますが、材質がやわらかくなったように思います。

2025-05-09
用途:
機械の拭き上げ
製造業

なんかテッシュに似てる感じです。
薄目です。
お試しで購入しました。

対象商品:
55130942
2024-08-01
用途:
精密機器のメンテナンス時に使用

普段は小さいタイプのラボワイプを愛用しているのですが、試しにこちらのミドルサイズタイプも購入してみた次第です。性能的には問題なく、必要に応じて使い分けています。取り出し時にやや引っかかり抵抗を感じる点は、改善の余地が有るのかもしれません。

対象商品:
55130942
2023-02-10
用途:
タオルの代わり
製造業

コロナになってからはタオルを使わず、使い捨てペーパータオルに変更しました。初めは硬いと感じましたが、慣れれば気になりません。良いと思います。

対象商品:
55130942
2021-09-04
用途:
実験時
教育・研究機関

いつも小さいサイズを使って重宝してるので、お試しでこちらも購入してみました。

対象商品:
55130942
2024-01-05
用途:
クルマいじり用
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていた感じとはちがったのですが、可もなく不可もなくといった感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする