SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品
SEIWA(セイワ)の 車用ハンガー/フック
ハローキティ B&Gカイモノフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55130986
品番
KT549
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ヘッドレストに引っ掛けて、買い物袋やバッグなどを固定し、長さ調節ができる便利なフックです。
用途
フック
質量(g)
62
耐荷重(kg)
7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×42×45
ベルト長さ(cm)
調節幅:10〜25