ナイスハンドさらっとタッチ セミロング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55131178 品番 NHDSSL-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感です。
※キュプラとは、コットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維です。
水が入りにくい全長35cmのセミロングタイプです。裾を折り返せば水垂れもガードできます。
ロングでも裾がズリ落ちにくい安心設計です。
裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
光沢のあるパールカラーを採用しました。

サイズS 全長(cm)35 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)19 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 (繊維部)キュプラ、レーヨン パールピンク 厚さ(mm)約0.4 入数(双)1 機能抗菌防臭・防水 用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 アズワン品番65-1833-45 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※調理用には使用しないでください。食器洗いにはご使用いただけます。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化、膨潤、浸透することがあります。
※塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
軍手洗いに使用
製造業

今まで普通の物を使用していたが、バケツの中で軍手を洗うとすぐに口元から水が入ってきて手がびしょびしょになってしまっていたが、こちらのものに変えてからは、肘の近くまで長さがあるので全く水が入ることもなくストレスが解消されました。

2025-07-02
用途:
普段の炊事
その他業種

長めの物を探していたので期待していたのですがMサイズにしては指の長さもサイズも小さすぎでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする