※使用例

ナイスハンドさらっとタッチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55131248 品番 NHDS-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感です。
※キュプラとは、コットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維です。
光沢のあるパールカラーを採用しました。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。

サイズS 全長(cm)30 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)19 材質キュプラ、レーヨン パールピンク 入数(双)1 用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※調理用には使用しないでください。食器洗いにはご使用いただけます。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化、膨潤、浸透することがあります。
※塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
洗い物や野沢菜を出す時にも

ゴム手袋はこれしか買っていません。はめやすいし破れたことがありません。
替えるタイミングは指先が硬くなってきたら。コスパ抜群です。複数枚セットで少しお得に買えたら嬉しいです。

2024-10-28
用途:
食器洗いの使用時に
製造業

食器洗いの使用時に使用していますが、スッと手にはめることができて、スムーズに脱げます。
ストレスなく、使用できています。

対象商品:
55131248
2023-02-21
用途:
脱着しやすい
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

脱着しやすいのでもう何年もこの品をリピしてます。
切れたり穴が開いたりもしないので丈夫で便利です

対象商品:
55131248
2022-03-10
用途:
事務所の洗い物に

こちらの『さらっとタッチ』をリピート使用しています。長持ちでコスパもいいところが気に入っています。脱ぎづらい、はめづらいということも最後までなく、指先が硬くなったら交換しています。
Sサイズなので色展開がピンクしか選べないのがしいていえば寂しい点です。これからもリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする