明和製作所
ダンパ ランマ(直結型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
打撃力(kN[kgf])
29.4(平均)
28.0(平均)
29.4(平均)
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55131606
品番
RTX60DU
参考基準価格(税別)
¥568,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
打撃板にウレタン素材を使用。作業時の騒音を低減できます。
打撃力(kN[kgf])
29.4(平均)
ストローク(mm)
(打撃)40~60
寸法(mm)
(機体)A:長730、B:幅385、C:高1030、(打撃板)E:長330、F:幅270
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速1700~1900、高速4000~4100
エンジン部最大出力
スバルEH09-2F[2.1kW](2.8PS)
燃料タンク容量(L)
自動車用無鉛ガソリン[2.5]
機械本体質量(kg)
63
打撃数(Hz)
10~10.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません