C-13(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) AC/DCクランプマルチメータ カスタム 55132168 C-13(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) AC/DCクランプマルチメータ カスタム 55132168 C-13(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) AC/DCクランプマルチメータ カスタム 55132168 C-13(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) AC/DCクランプマルチメータ カスタム 55132168

AC/DCクランプマルチメータ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55132168 品番C-13(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

交流電流と直流電流の測定が可能
真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能
非接触検電機能
相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能
最大測定導体径Φ30mmのクランプ
熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能

用途
工業現場での電流・電圧等のチェック
自動車整備工場での電流・電圧等のチェック
温度(℃)
-20〜700
(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)
熱電対センサーの誤差は含まず
周波数
交流電流 測定範囲:50Hz〜1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上
(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)
交流電圧 測定範囲:50Hz〜1kHz、入力感度 15 Vrms 以上
(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)
(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt)
交流電流(A)
(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1
(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」
直流電流(A)
(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1
(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」
交流電圧
(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V
(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」
直流電圧
(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V
(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V〜400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」
抵抗
(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ
(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ〜400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」
静電容量
(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF
(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF〜40.00 μF」
付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット オプションテストリード:ATL-13 質量(g)約205(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 2本(別売) 適合規格IEC61010-1 準拠 CATV 600V 測定項目交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電 表示4000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×200×38 機能TRUE RMS、偏差、ホールド 電池寿命(時間)約60 校正 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲+5 〜 +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) DUTY0.5〜99.0%、分解能0.1% ダイオードテスト順方向電圧:約0.4〜0.7V、逆方向時:.OL表示 検波方式真の実効値(TRUE RMS) 保存温湿度範囲-20 〜 +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 表示内容極性表示:自動切換、"-"のみ表示 最大測定導体径(Φmm)30 導通チェックブザースレッシュホールド:約50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする