日本計測システム
日本計測システムの 力量測定(トルク等)
日本計測システムの フォースゲージ
マグネットピンチャック 4種切替タイプ M6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55132186
品番
GM-K501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
圧縮試験用のΦ3.2mm以下のピンをチャックできます。XYステージの設定時をはじめ、操作ミスなどによる不意な衝突からロードセルやワークおよび治具の破損を防ぐ事ができます。
用途
圧縮試験、突刺試験
付属品
標準付属ピン:Φ2mm(L=30mm)
耐荷重(N)
圧縮10程度
適合ピン径(Φmm)
0.1〜3.2
取扱説明書:
(0.24MB)
注意
※ピンのチャックはマグネットから外して行ってください。ロ ードセルの受感部には不用意に力を加えないでください。道具を使って強く締めすぎないでください。上下の芯が合っていないと測定誤差の要因になります。