※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミリヤカー

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 タイヤタイプ250-4エアタイヤ 注文コード55132638 品番4型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。

タイヤタイプ250-4エアタイヤ 質量(kg)7 引き手高さ(mm)310〜415 仕様グリップ付 材質本体/アルミ 最大積載量(kg)80 荷台寸法(長さ)(mm)860 荷台寸法(幅)(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ノーパンクタイヤは樹脂ホイールとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55132638 4型 87062001 4型 アルミリヤカー アルミス アルミリヤカー アルミス 1台 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87062026
2021-06-16
用途:
農作業

農作業で使用するために購入しました。片手がフリーになる為、作業効率が、上がります。欲を言えば、停止時、水平のなるとよかったです。(少し改造します)

対象商品:
87062001
2020-11-28
用途:
剪定枝の運搬等
サービス業

軽量で取り回しが良く、機能性が良い。プラ船を上に乗せて、リピートタイで固定し使用しています。一度に大量の運搬が出来て、楽に作業が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする