※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HE-030-06 ビニールカーテン ハイロジック 55132726 HE-030-06 ビニールカーテン ハイロジック 55132726 HE-030-06 ビニールカーテン ハイロジック 55132726 HE-030-06 ビニールカーテン ハイロジック 55132726 HE-030-06 ビニールカーテン ハイロジック 55132726 HE-030-06 ビニールカーテン ハイロジック 55132726

ビニールカーテン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55132726 品番 HE-030-06
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。

厚さ(mm)0.3 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 透明 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×2000 機能糸なし 質量(g/m2)390 設置場所屋内向け アズワン品番64-7735-06
注意
※納品時は折りたたみ梱包されているため、開封時折り癖が発生しますが、約3日ほどで折り癖はなくなります。
※使用用途以外には使わないでください。
※ビニールカーテンの特性上、伸縮がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする