AC/DCオートゼロカレントセンサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 クランプ径(Φmm)33 定格電圧(V)AC/DC600(CAT IV)(対地間最大) 注文コード55135298 品番CT7731(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はクランプ径・定格電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

温度変化のある場所でもゼロずれせずに測定
ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます
メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力 (ディスプレイユニットと併用)。波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力。

クランプ径(Φmm)33 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×132×18 質量(g)250 幅(mm)58 奥行(mm)18 高さ(mm)132 仕様●出力レート:1mV/A●出力コネクタ:HIOKI PL14 使用温度範囲(℃)-25〜65 定格電圧(V)AC/DC600(CAT IV)(対地間最大) ケーブル長(m)2.5 周波数帯域(kHz)DC〜5(-3dB) 測定電流AC/DC100A 防塵防水性能IP40(ジョー閉時) RoHS指令(10物質対応)対応 位相確度±1.8 deg. (代表) 最大ピーク電流(A)150 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする