発生ファンクション【出力方式】バイポーラのシンク・ソース方式
【定電圧(CV)】
2.5V: 0~±2.5000V (±0.03% of setting ±300μV, 分解能 100μV)
25V: 0~±25.000V (±0.03% of setting ±3mV, 分解能 1mV)
【定電流(CC)】
25mA: 0~±25.000mA (±0.03% of setting ±3μA, 分解能 1μA)
【熱起電力(TC: 0℃)】
K: -174.0~1372.0℃ (±0.05% of setting ±0.5℃, 分解能 0.1℃)
その他E, J, T, R, S, B, Nにてそれぞれ発生範囲, 確度を規定
【熱起電力(TC: RJ)】
K: -174.0~1372.0℃ (±0.05% of setting ±1.0℃, 分解能 0.1℃)
その他E, J, T, R, S, B, Nにてそれぞれ発生範囲, 確度を規定
【標準抵抗(Rs)】
100Ω (±0.2 Ω)
【メモリ発生】
最大ステップ数20, 発生時間間隔: 1~99s (CV, CC, TCモード)
測定ファンクション【電圧】
2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)
25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)
【電流】
25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)
【温度】
-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)
【サンプリングレート】
約1.67回/s
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1質量(g)710電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA)表示LCD5桁表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタRoHS指令(10物質対応)対応出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式校正証明書一般校正